Beli air cooling unit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMC Refrigerated Air Dryeratribut:
- Option A: Standard
- Option B: Standard
- Option C: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
- Option D: Standard
- Option F: Without A Heavy-Duty Auto Drain
- Option E: Standard
- Option G: Without A Circuit Breaker
- Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
- Option I: Timer Type Solenoid Valve Without Auto Drain
- Voltage (V AC): Single-Phase 230 (50 Hz)
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
- SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooleratribut:
- Air Compressor Size (kW): 11
- Option I: Without A Timer Controlled Solenoid Valve Type Auto Drain
- Option C: Standard
- Option D: Without A Heavy-Duty Auto Drain
- Option E: Without A Motor Type Auto Drain
- Option A: Standard
- Option B: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
- Option F: Without A Circuit Breaker
- Option G: 10:The Power Cable With Plug;20,23:Power Supply Terminal Block Connection
- Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
- Voltage (V AC): Single-Phase 230 (60 Hz)
- KATSU Portable Air Cooler with Wheels (Pendingin Udara)Deskripsi:Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
- Fan Type: Axial
- Nihon Seiki Refrigerated Air DryerDeskripsi:-A tube-in-tube type cooler allows the dew point at 4°C under pressure.-Adopted R-134a that do not destroy the ozone.-Removal of moisture contained in compressed air.atribut:
- Color: Fluorescent Red
- Maximum Working Load: 1kg
- Surface Materials: Urethane resin
- HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:3-in-1 Evaporative Cooling, Fan and Humidification. Space Saving Tower Design: 43.5inch Height. Ideal for targeted spot cooling in small to medium spaces such as a living room, bedroom, den, covered patio or garage. Easy-access washable dust filter washes easily under a faucet for easy maintenance-No replacement filters needed. Enjoy easy digital control with remote control, low water alarm and 3 adjustable fan speeds.atribut:
- Fan Speed Options: 3 Speeds
- Cosmos Air Cooler Cosler Series (Pendingin Udara)Deskripsi:COSLER (Cosmos Air Cooler) Pendingin udara multifungsi (bisa sebagai pendingin dan kipas).Hemat energi dengan konsumsi listrik lebih rendah dan hemat biaya. Ionizer berfungsi menjadikan udara lebih segar. Desain yang elegan dilengkapi dengan fitur tampilan LED, remote control dan pengatur waktu hingga 7.5 jam. Kapasitas tangki 5 liter dan kapasitas penguap 350 ml / jam. (65W/220V)atribut:
- Power (W): 65
- CKD Refrigerated Air Dryer Zero AquaDeskripsi:Removing moisture from compressed air, prevent the problem of pneumatic equipment by moisture. Equipment for moisture in the compressed air is removed to give a dry airatribut:
- Working Fluid: Compressed air
- Inlet Air Temperature (°C): 5 to 80
- Exit Air Pressure Dew Point (°C): 10
- Inlet air Pressure (MPa): 0.15 to 1.0
- Amount of Treated Air at 50/60Hz (m³/minute): 0.30/0.35 (inlet air temperature 55 °C, inlet air pressure 0.7 MPa, ambient temperature 32 °C)
- Ambient Temperature (°C): 2 to 45 (for power supply voltage +/- 5%)
- Connection aperture: R1/2
- Mass (kg): 21
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- KRISBOW Pengering Udaraatribut:
- Refrigerant: R134a
- Power (V): AC 220/50Hz 1Phase
- Diameter of Air Entry and Exit Tube (inch): 1
- Packing Dimensions (cm): 70x42x71
- Pressure Dew Point (°C): 2 - 5 (equal to air dew-point 20°C)
- Refrigerant Compressor Motor (HP): 1/2
- SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)atribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
Daftar Harga air cooling unit Terbaru October 2026
| SMC Refrigerated Air Dryer | Rp25.999.900 |
| Sharp Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.499.900 |
| Sharp Air Cooler | Rp1.099.900 |
| SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.199.900 |
| SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler | Rp61.999.900 |
| KATSU Portable Air Cooler with Wheels (Pendingin Udara) | Rp7.799.900 |
| Nihon Seiki Refrigerated Air Dryer | Rp30.999.900 |
| HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp3.699.900 |
| Tohin Shoji Pendingin Udara | Rp11.999.900 |
| Cosmos Air Cooler Cosler Series (Pendingin Udara) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102171578-1.jpg)

/42P103470146-1.jpg)

/glP103458597-1.jpg)

/1nP104049059-1.jpg)

/9jP105471343-1.jpg)
/86P102082294-2.jpg)


/P103060073-1.jpg)
/fgP102081556-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)